Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD 20LCL -objektiivikotelot Mylar - pakkaus 25 | AA8UBA 1AAK3

BULLARD 20LCL-linssisuojukset Mylar - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8UBA Malli: 20LCLRistiviite: 1AAK3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräObjektiivin kansi
MateriaaliMylar

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLARD 88VXLC -linssinsuojukset Mylar - pakkaus 25 | AD2EHQ 3NRD3 88 VXLC€61.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD 20LCL-linssisuojukset Mylar - 25 kappaleen pakkaus
€71.17 / yksikkö