BUILDPRO T55051 Kuulalukkoruuvi - 10 kpl pakkaus | AC4KLL 30D295

BUILDPRO T55051 Pallolukon pultti - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4KLL Malli: T55051Ristiviite: 30D295

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€292.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallolukon pultti Multi-Pk
Syvyys1"
Korkeus2.5 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.82
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräHinta
BUILDPRO T55010 Pallolukon pultti 2 tuumaa x 1 tuuma x 1 tuuma | AC4KLB 30D286 T550102"Pallolukon pultti€38.15
BUILDPRO T55011 Pallolukon pultti 2 tuumaa - pakkaus 10 | AC4KLC 30D287 T550112"Pallolukon pultti-
Tarjouspyyntö
BUILDPRO T55015 Pallolukon pultti 2 tuumaa x 1 tuuma x 1 tuumaa | AC4KLD 30D288 T550152"Pallolukon pultti€39.49
BUILDPRO T55016 Pallolukkopultti - pakkaus 10 | AC4KLE 30D289 T550162"Pallolukon pultti Multi-Pk€318.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T55051 Pallolukon pultti - 10 kappaleen pakkaus
€292.33 / yksikkö