Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUILDPRO T55015 Pallolukon pultti 2 tuumaa x 1 tuuma x 1 tuumaa | AC4KLD 30D288

BUILDPRO T55015 Pallolukon pultti 2 tuumaa x 1 tuumaa x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KLD Malli: T55015Ristiviite: 30D288

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallolukon pultti
Syvyys1"
Korkeus2"
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräHinta
BUILDPRO T55010 Pallolukon pultti 2 tuumaa x 1 tuuma x 1 tuuma | AC4KLB 30D286 T550102"Pallolukon pultti€42.03
BUILDPRO T55011 Pallolukon pultti 2 tuumaa - pakkaus 10 | AC4KLC 30D287 T550112"Pallolukon pultti-
Tarjouspyyntö
BUILDPRO T55016 Pallolukkopultti - pakkaus 10 | AC4KLE 30D289 T550162"Pallolukon pultti Multi-Pk€318.08
BUILDPRO T55051 Kuulalukkoruuvi - 10 kpl pakkaus | AC4KLL 30D295 T550512.5 "Pallolukon pultti Multi-Pk€292.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T55015 Pallolukon pultti 2 tuumaa x 1 tuumaa x 1 tuumaa
€43.93 / yksikkö