BUCKEYE 700226 sammuttimen kiinnike 5 tuuman - 5-1 / 4 tuuman halkaisija | AH6CUE 35WT39

BUCKEYE 700226 sammuttimen kiinnike, halkaisija 5–5–1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6CUE Malli: 700226Ristiviite: 35WT39

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalosammuttimen kiinnike
Telineen tyyppiRaskas
Koko10 lb
VäriMusta
Sylinteri Dia.5 "- 5-1 / 4"
Sammuttimen tyyppiKuiva kemikaali, CO2
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.5
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnan tyyppi: Metalli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSylinteri Dia.Hinta
BUCKEYE 700287 sammuttimen kiinnike 3-3 / 8 tuuman halkaisija | AH6CUC 35WT37 7002872-1 / 2 paunaapunainen3.375 "€18.81
BUCKEYE 700270 sammuttimen kiinnike 5 lb 4-1 / 4 tuuman halkaisija | AH6CUD 35WT38 7002705 lbpunainen4.25 "€29.27
BUCKEYE 700228 sammuttimen kiinnike 6-1 / 2 - 7-1 / 4 tuuman halkaisija | AH6CUF 35WT40 70022815 lbMusta6-1/2" to 7-1/4"€109.06
BUCKEYE 700229 Sammuttimen kiinnike 30lb 7 tuumaa - 8 tuumaa Halkaisija | AH6CUL 35WT45 70022930 lbMusta7 "- 8"€148.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKEYE 700226 sammuttimen kiinnike, halkaisija 5–5–1/4 tuumaa
€117.56 / yksikkö