BUCKEYE 700229 Sammuttimen kiinnike 30lb 7 tuumaa - 8 tuumaa Halkaisija | AH6CUL 35WT45

BUCKEYE 700229 Sammuttimen kiinnike 30 lb 7 tuumaa - 8 tuumaa halkaisija

Varastossa
Tuote: AH6CUL Malli: 700229Ristiviite: 35WT45

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€148.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalosammuttimen kiinnike
Telineen tyyppiRaskas
Koko30 lb
VäriMusta
Sylinteri Dia.7 "- 8"
Sammuttimen tyyppiKuiva kemikaali, CO2
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.41
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)31.5
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnan tyyppi: Metalli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSylinteri Dia.Hinta
BUCKEYE 700287 sammuttimen kiinnike 3-3 / 8 tuuman halkaisija | AH6CUC 35WT37 7002872-1 / 2 paunaapunainen3.375 "€18.81
BUCKEYE 700270 sammuttimen kiinnike 5 lb 4-1 / 4 tuuman halkaisija | AH6CUD 35WT38 7002705 lbpunainen4.25 "€29.27
BUCKEYE 700226 sammuttimen kiinnike 5 tuuman - 5-1 / 4 tuuman halkaisija | AH6CUE 35WT39 70022610 lbMusta5 "- 5-1 / 4"€117.56
BUCKEYE 700228 sammuttimen kiinnike 6-1 / 2 - 7-1 / 4 tuuman halkaisija | AH6CUF 35WT40 70022815 lbMusta6-1/2" to 7-1/4"€109.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKEYE 700229 Sammuttimen kiinnike 30 lb 7 tuumaa - 8 tuumaa halkaisija
€148.92 / yksikkö