Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUCKEYE 700228 sammuttimen kiinnike 6-1 / 2 - 7-1 / 4 tuuman halkaisija | AH6CUF 35WT40

BUCKEYE 700228 Sammuttimen kiinnike, halkaisija 6-1/2 - 7-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6CUF Malli: 700228Ristiviite: 35WT40
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
€109.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalosammuttimen kiinnike
Telineen tyyppiRaskas
Koko15 lb
VäriMusta
Sylinteri Dia.6-1/2" to 7-1/4"
Sammuttimen tyyppiCO2, märkä kemikaali, vesi
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)26.16
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnan tyyppi: Metalli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSylinteri Dia.Hinta
BUCKEYE 700287 sammuttimen kiinnike 3-3 / 8 tuuman halkaisija | AH6CUC 35WT37 7002872-1 / 2 paunaapunainen3.375 "€18.81
BUCKEYE 700270 sammuttimen kiinnike 5 lb 4-1 / 4 tuuman halkaisija | AH6CUD 35WT38 7002705 lbpunainen4.25 "€29.27
BUCKEYE 700226 sammuttimen kiinnike 5 tuuman - 5-1 / 4 tuuman halkaisija | AH6CUE 35WT39 70022610 lbMusta5 "- 5-1 / 4"€117.56
BUCKEYE 700229 Sammuttimen kiinnike 30lb 7 tuumaa - 8 tuumaa Halkaisija | AH6CUL 35WT45 70022930 lbMusta7 "- 8"€148.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKEYE 700228 Sammuttimen kiinnike, halkaisija 6-1/2 - 7-1/4 tuumaa
€109.06 / yksikkö