Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUCKEYE 700287 sammuttimen kiinnike 3-3 / 8 tuuman halkaisija | AH6CUC 35WT37

BUCKEYE 700287 Sammuttimen kiinnike, halkaisija 3-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6CUC Malli: 700287Ristiviite: 35WT37

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalosammuttimen kiinnike
Telineen tyyppiHihna
Koko2-1 / 2 paunaa
Väripunainen
Sylinteri Dia.3.375 "
Sammuttimen tyyppiKuiva kemikaali
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)20.07
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnan tyyppi: Metalli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSylinteri Dia.Hinta
BUCKEYE 700270 sammuttimen kiinnike 5 lb 4-1 / 4 tuuman halkaisija | AH6CUD 35WT38 7002705 lbpunainen4.25 "€29.27
BUCKEYE 700226 sammuttimen kiinnike 5 tuuman - 5-1 / 4 tuuman halkaisija | AH6CUE 35WT39 70022610 lbMusta5 "- 5-1 / 4"€117.56
BUCKEYE 700228 sammuttimen kiinnike 6-1 / 2 - 7-1 / 4 tuuman halkaisija | AH6CUF 35WT40 70022815 lbMusta6-1/2" to 7-1/4"€109.06
BUCKEYE 700229 Sammuttimen kiinnike 30lb 7 tuumaa - 8 tuumaa Halkaisija | AH6CUL 35WT45 70022930 lbMusta7 "- 8"€148.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKEYE 700287 Sammuttimen kiinnike, halkaisija 3-3/8 tuumaa
€18.81 / yksikkö