Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUSKEA JA TERÄS 01699117 11 tuuman magneettinen pohjateräs | AJ2GTH 49U636

TESA BROWN SHARPE 01699117 Magneettinen pohjateräs 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2GTH Malli: 01699117Ristiviite: 49U636

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettikanta
Pohjan koko2-1 / 2W x 2D x 2H
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunMusta teräs
Magneettinen vedä176
Kokonaispituus11
Rod Dia.0.032
Kytkimen tyyppiON / OFF-
Kierteen koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8315
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukava: Kiinnitys
    • Pystysuora post Dia. (Tuumaa): 0.375
    • Vaiheen tyyppi: V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRod Dia.Hinta
RUSKEA JA TERÄS 01699123 Magneettinen perusteräs 6-1 / 2 tuumaa | AD6RJE 49U637 016991236.5 "0.032 "€88.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 01699117 Magneettinen pohjateräs 11 tuumaa
€141.49 / yksikkö