Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUSKEA JA TERÄS 01699123 Magneettinen perusteräs 6-1 / 2 tuumaa | AD6RJE 49U637

TESA BROWN SHARPE 01699123 Magneettinen pohjateräs 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6RJE Malli: 01699123Ristiviite: 49U637
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
€88.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettikanta
Pohjan koko2-1 / 2W x 2D x 2H
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunMusta teräs
Magneettinen vedä176 paunaa
Kokonaispituus6.5 "
Rod Dia.0.032 "
Kytkimen tyyppiON / OFF-
Kierteen koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.476
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8479899898
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukava (kiinnitys)
    • Vaiheen tyyppi (V)
    • Pystysuora post Dia. (Tuumaa) (0.375)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRod Dia.Hinta
RUSKEA JA TERÄS 01699117 11 tuuman magneettinen pohjateräs | AJ2GTH 49U636 01699117110.032€141.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 01699123 Magneettinen pohjateräs 6-1/2 tuumaa
€88.50 / yksikkö