Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL5361I Suora liitin, 20A 125V, 5-20R, Norsunluu, 1 kpl | AE7LEW 5Z814

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361I Suora pistoke, 20A 125V, 5-20R, Ivory, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AE7LEW Malli: HBL5361IRistiviite: 5Z814

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria20
Sovellus YmpäristöRaskaan käytön teollisuus- / ankarissa ympäristöissä
VäriNorsunluu
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
VelvollisuusErittäin raskas
LuokkaTeollinen
Korkeus1.19 "
HP1
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano5-20R
NEMA-luokitus5-20R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Pistorasian tyyppiYksi
VaiheYksivaihe
Virran merkkivaloEi
Prod. KuvausSelkä ja sivu kytketty
YlijännitesuojaEi
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 VAC
Teho2500 W
SäänkestäväEi
Leveys1.63 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaSovellus YmpäristöPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5261 Suora liitin, 15A 125V, 5-15R, ruskea, 1 kpl AB4CXC 1X987 HBL52611/215Raskaan käytön teollisuus- / ankarissa ympäristöissä3.28 "Nylon / vahvistettu PET0.55-15R5-15R€56.82
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5361 Suora liitin, 20A 125V, 5-20R, ruskea, 1 kpl | AB4CXD 1X988 HBL5361120Raskaan käytön teollisuus- / ankarissa ympäristöissä3.28 "Nylon / vahvistettu PET15-20R5-20R€66.73
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5461 Suora liitin, 20A 250V, 6-20R, ruskea, 1 kpl | AB4CXE 1X989 HBL5461220Kaupalliset ympäristöt3.28 "Nylon / vahvistettu PET26-20R6-20R€73.42
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL5462 Suora liitin, kaksipuolinen, 20A 250V, 6-20R, ruskea, 1 kpl | AB4CXF 1X990 HBL5462220Teollisuusympäristöt3.28 "Nylon / vahvistettu PET26-20R6-20R€85.75
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5661 Suora liitin, 15A 250V, 6-15R, ruskea, 1 kpl | AB4CXJ 1X993 HBL5661215Teollisuusympäristöt1.94 "Nylon / vahvistettu PET1.56-15R6-15R€67.25
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL5662 Suora liitin, kaksipuolinen, 15A 250V, 6-15R, ruskea, 1 kpl | AB4CXK 1X994 HBL5662215Teollisuusympäristöt3.28 "Nylon1.56-15R6-15R€72.19
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL5262BKWR Suora liitin, kaksipuolinen, 15A 125V, musta, 1 kpl | AC2ALA 2HED6 HBL5262BKWR1/215Raskaan käytön teollisuus- / ankarissa ympäristöissä3.28 "Nylon / vahvistettu PET0.55-15R5-15R€57.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361I Suora pistoke, 20A 125V, 5-20R, Ivory, 1 kpl
€68.21 / yksikkö