Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROWN & SHARPE 00590303 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa | AC7MEB 38P083

TESA BROWN SHARPE 00590303 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7MEB Malli: 00590303Ristiviite: 38P083

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€285.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen paksuus
tarkkuus30 mikronia m
KalibrointitodistusEi
tapausMuovi
IP-luokitus67
Leuan syvyys1.5 "
MateriaaliRuostumaton teräsrunko, muovinen LCD-kotelo
alue0 - 6"/0 - 150 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLeuan syvyysalueHinta
BROWN & SHARPE 00590302 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa | AC7MEA 38P082 00590302Elektroninen digitaalinen paksuus1.5 "0 - 6"/0 - 150 mm€330.86
BROWN & SHARPE 00590305 Elektroninen digitaalinen jarrusatula 0 - 12 tuumaa | AC7MED 38P085 00590305Elektroninen digitaalinen paksuus2.5 "0 - 12"/0 - 300 mm€607.49
BROWN & SHARPE 00530140 Työsatula, 6 tuumaa/150 mm ilman peukalorullaa | CN2QXR 599390 / 36CG93 00530140Digitaalinen paksuus--€200.85
BROWN & SHARPE 00530142 Työsatula, 8 tuumaa/200 mm peukalorullalla | CN2QXT 599392 / 36CG94 00530142Digitaalinen paksuus--€304.62
BROWN & SHARPE 00530143 Työsatula, 12 tuumaa/300 mm peukalorullalla | CN2QXU 599393 / 36CG95 00530143Digitaalinen paksuus--€415.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00590303 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa
€285.51 / yksikkö