Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4ECV7 Staattinen ohjausjohto Suora 8 1/2 jalkaa | AD7FPR

APPROVED VENDOR 4ECV7 Staattinen ohjausjohto Suora 8 1/2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7FPR Malli: 4ECV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen ohjauskaapeli, suora
Johdon pituus8.5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vastus (1 M)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4ECV5 Staattinen ohjauskaapeli Suora 8 jalkaa AD7FPP 4ECV58ft.€6.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4ECV7 Staattinen ohjausjohto Suora 8 1/2 jalkaa
€5.30 / yksikkö