Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROWN & SHARPE 00590095 Digitaalinen jarrusatula 0 - 12 In Ss | AG7ADN 49U602

TESA BROWN SHARPE 00590095 Digitaalinen jarrusatula 0-12 In Ss

Varastossa
Tuote: AG7ADN Malli: 00590095Ristiviite: 49U602

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€446.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paksuus
tarkkuus+/- 0.001 "
KalibrointitodistusEi
tapausKyllä
Leuan syvyys2.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 12 "
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7695
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9017304000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan syvyysalueHinta
BROWN & SHARPE 00590092 Digitaalinen jarrusatula 0 - 6 tuuman ruostumatonta terästä AG7ADL 49U599 005900921.57 "0 - 6 "€228.83
BROWN & SHARPE 00590093 Digitaalinen jarrusatula 0 - 6 tuuman ruostumatonta terästä AG7ADM 49U601 005900931.57 "0 - 6 "€216.30
BROWN & SHARPE 00590094 Digitaalinen paksuus 0 - 8 tuumaa ruostumatonta terästä | AG7ADT 49U610 005900941.9 "0 - 8 "€324.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00590095 Digitaalinen jarrusatula 0-12 In Ss
€446.92 / yksikkö