Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROWN & SHARPE 00590094 Digitaalinen paksuus 0 - 8 tuumaa ruostumatonta terästä | AG7ADT 49U610

TESA BROWN SHARPE 00590094 Digitaalinen paksuus 0 - 8 tuumaa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG7ADT Malli: 00590094Ristiviite: 49U610

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paksuus
tarkkuus+/- 0.001 "
KalibrointitodistusEi
tapausKyllä
Leuan syvyys1.9 "
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 8 "
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi9017304000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan syvyysalueHinta
BROWN & SHARPE 00590092 Digitaalinen jarrusatula 0 - 6 tuuman ruostumatonta terästä AG7ADL 49U599 005900921.57 "0 - 6 "€230.41
BROWN & SHARPE 00590093 Digitaalinen jarrusatula 0 - 6 tuuman ruostumatonta terästä AG7ADM 49U601 005900931.57 "0 - 6 "€216.30
BROWN & SHARPE 00590095 Digitaalinen jarrusatula 0 - 12 In Ss | AG7ADN 49U602 005900952.5 "0 - 12 "€451.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00590094 Digitaalinen paksuus 0 - 8 tuumaa ruostumatonta terästä
€334.74 / yksikkö