BROAN XB110 Kylpyhuoneen tuuletin 110 Cfm 0.2a 24w | AF7NCY 22CV88

BROAN NUTONE XB110 Kylpyhuonetuuletin 110 Cfm 0.2a 24w

Varastossa
Tuote: AF7NCY Malli: XB110Ristiviite: 22CV88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€389.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen tuuletin
Ampeeria0.2
CFM @ 0.100 tuumaa. SP110
PäästöVaakasuora
Kanavan halkaisija6"
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Säleikön pituus13 "
Säleikön materiaaliValkoinen polymeerinen
Säleikön leveys14 "
LämmitinEi
Asunnon korkeus7.625 "
Asunnon pituus10.5 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys11.375 "
Hz60
AsennuspaikkaKatto
Nimellinen kierrosluku600
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
vaatiikanaviston
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.Vähemmän kuin 0.3
Jännite120V
Watts24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.31
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi8414513000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosteuden tunnistus (ei)
    • Valaistu (ei)
    • Liiketunnistus (ei)
    • Yövalo (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCFM @ 0.100 tuumaa. SPKanavan halkaisijavaatiiWattsHinta
BROAN XB80 Kylpyhuoneen tuuletin 80 Cfm 0.1a 12w | AF7NCX 22CV87 XB800.1804 "tai 6"kanaviston12€381.41
BROAN XB80L Kylpyhuoneen tuuletin 80 CFM 0.7a 84w | AF7NCZ 22CV89 XB80L0.7804 "tai 6"Kanavisto, (1) 4W / C7-tyyppinen yölamppu84€519.32
BROAN XB110L Kylpyhuoneen tuuletin 110 CFM 0.9a 108w | AF7NDA 22CV90 XB110L0.91106"Kanavisto, (1) 4W / C7-tyyppinen yölamppu108€541.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE XB110 Kylpyhuonetuuletin 110 Cfm 0.2a 24w
€389.71 / yksikkö