BROAN BCSD130BL -liesituuletin, kaapin alla, musta, 1.4A | CD3XNZ 53UL04

BROAN NUTONE BCSD130BL liesituuletin, kaapin alla, musta, 1.4A

Varastossa
Tuote: CD3XNZ Malli: BCSD130BLRistiviite: 53UL04

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiesituuletin
Ilmavirta250
Ampeeria1.4
CFM250
VäriMusta
Syvyys19.625 "
Kanavan avaaminen3-1 / 4 x 10 "
Korkeus6
Hz60
Asuin / kaupallinenAsuinkiinteistö
TyyppiKaapin alla
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriSyvyysKorkeuseräTyyppiLeveysHinta
BROAN 403601 Huppu 36 Tuumaa 160 Cfm Valkoinen | AA6ZWN 15J083 4036012.0Valkoinen17-1 / 2 "6"LiesituuletinEconomy, valaistu36 "-
Tarjouspyyntö
BROAN 423601 Huppu 190 Cfm 36 tuumaa 7 tuumaa Valkoinen | AA6ZWR 15J086 4236012.0Valkoinen17-1 / 2 "6"LiesituuletinEconomy, valaistu36 "-
Tarjouspyyntö
BROAN 412401 Konepellin kanavaton 24 tuuman valkoinen | AA6ZWT 15J087 4124012.0Valkoinen17-1 / 2 "6"LiesituuletinEconomy, valaistu24 "€148.12
BROAN 403001 Liesituuletin 30 tuumaa | AD6WFR 4C401 4030012.0Valkoinen17-1 / 2 "6"Economy-valaistu liesituuletinPystysuora tuuletus, 2 nopeutta30 "€148.77
BROAN 413001 Liesituuletin 30 tuumaa | AD6WFT 4C403 4130012.0Valkoinen17-1 / 2 "6"Economy-valaistu liesituuletinIlmanvaihto, 2 nopeutta30 "€122.99
BROAN 423001 Liesituuletin 30 tuumaa | AE7ZEA 6C497 4230012.0Valkoinen17-1 / 2 "6"Economy-valaistu liesituuletinPystysuora tuuletus, 2 nopeutta30 "€145.31
BROAN 423004 Liesituuletin 30 tuumaa | AE7ZEB 6C498 4230042.0Ruostumaton teräs17-1 / 2 "6"Economy-valaistu liesituuletinPystysuora tuuletus, 2 nopeutta30 "€212.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE BCSD130BL liesituuletin, kaapin alla, musta, 1.4A
€308.53 / yksikkö