BROAN 413001 Liesituuletin 30 tuumaa | AD6WFT 4C403

BROAN NUTONE 413001 Liesituuletin 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WFT Malli: 413001Ristiviite: 4C403

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEconomy-valaistu liesituuletin
Ampeeria2.0
VäriValkoinen
Syvyys17-1 / 2 "
Korkeus6"
Hz60
TyyppiIlmanvaihto, 2 nopeutta
Jännite120
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2425
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8414600000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriSyvyysKorkeuseräTyyppiLeveysHinta
BROAN 403601 Huppu 36 Tuumaa 160 Cfm Valkoinen | AA6ZWN 15J083 4036012.0Valkoinen17-1 / 2 "6"LiesituuletinEconomy, valaistu36 "-
Tarjouspyyntö
BROAN 423601 Huppu 190 Cfm 36 tuumaa 7 tuumaa Valkoinen | AA6ZWR 15J086 4236012.0Valkoinen17-1 / 2 "6"LiesituuletinEconomy, valaistu36 "-
Tarjouspyyntö
BROAN 412401 Konepellin kanavaton 24 tuuman valkoinen | AA6ZWT 15J087 4124012.0Valkoinen17-1 / 2 "6"LiesituuletinEconomy, valaistu24 "€148.12
BROAN 403001 Liesituuletin 30 tuumaa | AD6WFR 4C401 4030012.0Valkoinen17-1 / 2 "6"Economy-valaistu liesituuletinPystysuora tuuletus, 2 nopeutta30 "€148.77
BROAN 423001 Liesituuletin 30 tuumaa | AE7ZEA 6C497 4230012.0Valkoinen17-1 / 2 "6"Economy-valaistu liesituuletinPystysuora tuuletus, 2 nopeutta30 "€145.31
BROAN 423004 Liesituuletin 30 tuumaa | AE7ZEB 6C498 4230042.0Ruostumaton teräs17-1 / 2 "6"Economy-valaistu liesituuletinPystysuora tuuletus, 2 nopeutta30 "€212.45
BROAN BCSD130SS liesituuletin, Kaapin alla, hopea, 1.4A | CD3WGG 53UL06 BCSD130SS1.4Hopea19.625 "6LiesituuletinKaapin alla-€377.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 413001 Liesituuletin 30 tuumaa
€122.99 / yksikkö