Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN 162 Kylpyhuoneen tuuletin 70 CFM | AD6WGP 4C538

BROAN NUTONE 162 Kylpyhuoneen tuuletin 70 Cfm

Varastossa
Tuote: AD6WGP Malli: 162Ristiviite: 4C538

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€139.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen tuuletin
Ampeeria2.5
CFM @ 0.100 tuumaa. SP70
PäästöVaakasuora
Kanavan halkaisija4"
Säleikön pituus10-1 / 4 "
Säleikön materiaaliValkoinen polymeerinen
Säleikön leveys10-1 / 4 "
LämmitinKyllä - 1 polttimoa
Asunnon korkeus6.375 "
Asunnon pituus8.125 "
Kotelo26 ga. Teräs
Kotelon leveys8.375 "
Hz60
AsennuspaikkaKatto
Nimellinen kierrosluku2500
Vaihe1
vaatii250W R40-infrapunalamppu (250R40 / 10)
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.3.5
Jännite120V
Watts50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpöwatti (250)
    • Kosteuden tunnistus (ei)
    • Valaistu (ei)
    • Liiketunnistus (ei)
    • Yövalo (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveysAmpeeriaCFM @ 0.100 tuumaa. SPHzAsennuspaikkavaatiiJänniteWattsHinta
BROAN 673 Kylpyhuoneen tuuletin 60 CFM | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Katto-120V--
Tarjouspyyntö
BROAN 688 Kylpyhuoneen tuuletin 50 CFM | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Katto tai seinä-120V-€33.50
BROAN 670 Kylpyhuoneen tuuletin 50 CFM | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Katto tai seinä-120V55-
Tarjouspyyntö
BROAN 671 Kylpyhuoneen tuuletin 70 CFM | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Katto tai seinä-120V-€85.08
BROAN 678 Kylpyhuoneen tuuletin 50 CFM | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Katto100 W: n hehkulamppu (100A-120V)120V42.4€116.90
BROAN 164 Kylpyhuoneen tuuletin 70 CFM | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Katto2 x 250 W R40-infrapunalamppu (250R40 / 10)120V45€181.16
BROAN 750 Kylpyhuoneen tuuletin 100 CFM | AE3ANF 5AFH5 7509"1.910060Katto2CUX8 100W hehkulamppu ja 7C7-130V yövalo120V-€268.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 162 Kylpyhuoneen tuuletin 70 Cfm
€139.68 / yksikkö