BROAN 673 Kylpyhuoneen tuuletin 60 CFM | AD6WEH 4C050

BROAN NUTONE 673 Kylpyhuoneen tuuletin 60 Cfm

Tuote: AD6WEH Malli: 673Ristiviite: 4C050

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen tuuletin
Ampeeria1
CFM @ 0.100 tuumaa. SP60
PäästöPystysuora
Kanavan halkaisija6"
Säleikön pituus8"
Säleikön materiaaliMatta valkoinen polymeeri
Säleikön leveys8"
LämmitinEi
Asunnon korkeus5.25 "
Asunnon pituus6.25 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys6.25 "
Hz60
AsennuspaikkaKatto
Nimellinen kierrosluku2600
Vaihe1
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.4.5
Jännite120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosteuden tunnistus (ei)
    • Valaistu (ei)
    • Liiketunnistus (ei)
    • Yövalo (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveysAmpeeriaCFM @ 0.100 tuumaa. SPHzAsennuspaikkavaatiiJänniteWattsHinta
BROAN 688 Kylpyhuoneen tuuletin 50 CFM | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Katto tai seinä-120V-€33.50
BROAN 670 Kylpyhuoneen tuuletin 50 CFM | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Katto tai seinä-120V55-
Tarjouspyyntö
BROAN 671 Kylpyhuoneen tuuletin 70 CFM | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Katto tai seinä-120V-€85.08
BROAN 678 Kylpyhuoneen tuuletin 50 CFM | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Katto100 W: n hehkulamppu (100A-120V)120V42.4€116.90
BROAN 162 Kylpyhuoneen tuuletin 70 CFM | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Katto250W R40-infrapunalamppu (250R40 / 10)120V50€139.68
BROAN 164 Kylpyhuoneen tuuletin 70 CFM | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Katto2 x 250 W R40-infrapunalamppu (250R40 / 10)120V45€181.16
BROAN 750 Kylpyhuoneen tuuletin 100 CFM | AE3ANF 5AFH5 7509"1.910060Katto2CUX8 100W hehkulamppu ja 7C7-130V yövalo120V-€268.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 673 Kylpyhuoneen tuuletin 60 Cfm