Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K34 Ohjainkytkin 30mm 5 suuntaan hetkellinen | AF9GDQ 2EL59

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K34 Joystick Switch 30mm 5 Directions Momentary

Varastossa
Tuote: AF9GDQ Malli: 9001K34Ristiviite: 2EL59

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€572.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoystick-kytkin
ToimintaHetkellinen: Kevään paluu keskelle salpa-, vaaka- ja pystysuunnassa
KehysMetalli
Yhteydenottolomake2NO / 2NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
IP-luokitus66
NEMA Contact Rating -merkintäR300
NEMA-luokitus4, 13
Ajo-ohjeiden lukumäärä5
Koko30mm
Tyyppilatching

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaussauvan materiaali (metalli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaTyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K35 ohjaussauva 30mm 5 suuntaan hetkellinen | AF9GDR 2EL60 9001K35Hetkellinen: Kevään paluu keskelle, vaaka- ja pystykäyttöEi-lukittuva€572.07
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K36 Joystick Switch 30mm 5 suuntaa huollettu | AF9GDT 2EL61 9001K36Ylläpidetään salpa-, vaaka- ja pystysuunnassalatching€572.07
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K37 -sauvakytkin 30mm 5 suuntaa ylläpidetty | AF9GDU 2EL62 9001K37Ylläpidetty: Vaaka- ja pystykäyttöEi-lukittuva€572.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K34 Joystick Switch 30mm 5 Directions Momentary
€572.07 / yksikkö