BROAN 750 Kylpyhuoneen tuuletin 100 CFM | AE3ANF 5AFH5

BROAN NUTONE 750 Kylpyhuoneen tuuletin 100 Cfm

Varastossa
Tuote: AE3ANF Malli: 750Ristiviite: 5AFH5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€268.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen tuuletin
Ampeeria1.9
CFM @ 0.100 tuumaa. SP100
PäästöVaakasuora
Kanavan halkaisija4"
Säleikön pituus15 "
Säleikön materiaaliMatta valkoinen polymeeri
Säleikön leveys15 "
LämmitinEi
Asunnon korkeus6"
Asunnon pituus9"
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys9"
Hz60
AsennuspaikkaKatto
Vaihe1
vaatii2CUX8 100W hehkulamppu ja 7C7-130V yövalo
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.3.5
Jännite120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosteuden tunnistus (ei)
    • Valaistu (Kyllä)
    • Liiketunnistus (ei)
    • Yövalo (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveysAmpeeriaCFM @ 0.100 tuumaa. SPHzAsennuspaikkavaatiiJänniteWattsHinta
BROAN 673 Kylpyhuoneen tuuletin 60 CFM | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Katto-120V--
Tarjouspyyntö
BROAN 688 Kylpyhuoneen tuuletin 50 CFM | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Katto tai seinä-120V-€33.50
BROAN 670 Kylpyhuoneen tuuletin 50 CFM | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Katto tai seinä-120V55-
Tarjouspyyntö
BROAN 671 Kylpyhuoneen tuuletin 70 CFM | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Katto tai seinä-120V-€85.08
BROAN 678 Kylpyhuoneen tuuletin 50 CFM | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Katto100 W: n hehkulamppu (100A-120V)120V42.4€116.90
BROAN 162 Kylpyhuoneen tuuletin 70 CFM | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Katto250W R40-infrapunalamppu (250R40 / 10)120V50€139.68
BROAN 164 Kylpyhuoneen tuuletin 70 CFM | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Katto2 x 250 W R40-infrapunalamppu (250R40 / 10)120V45€181.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 750 Kylpyhuoneen tuuletin 100 Cfm
€268.26 / yksikkö