Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT SRP12241 Srp Silikonilämmityshuopa 12 x 24 | AA6BFV 13P838

BRISKHEAT SRP12241 Srp silikonilämmityspeite 12 x 24

Varastossa
Tuote: AA6BFV Malli: SRP12241Ristiviite: 13P838

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€355.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonilämmityshuopa
Ampeeria3
ohjainEi sisälly
Pituus24 "
Maks. Lämpötila450-astetta F
Temp. alue( -) 60 - (+) 450 F
Jännite120
Teho360
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)64.01
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8516790000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusLeveysHinta
BRISKHEAT SRP06121 Srp silikonilämmityspeitto 6 x 12 | AA6BFQ 13P834 SRP061210.512 "6"€145.88
BRISKHEAT SRP06241 Srp silikonilämmityspeitto 6 x 24 | AA6BFR 13P835 SRP062411.524 "6"€205.39
BRISKHEAT SRP06361 Srp silikonilämmityspeitto 6 x 36 | AA6BFT 13P836 SRP063612.2536 "6"€318.03
BRISKHEAT SRP12121 Srp silikonilämmityspeitto 12 x 12 | AA6BFU 13P837 SRP121211.512 "12 "€221.13
BRISKHEAT SRP12361 Srp silikonilämmityshuopa 12 x 36 | AA6BFW 13P839 SRP123614.536 "12 "€597.23
BRISKHEAT SRP18181 Srp silikonilämpöpeitto 18 x 18 | AA6BFX 13P840 SRP181813.3818 "18 "€452.33
BRISKHEAT SRP18361 Srp silikonilämmityspeitto 18 x 36 | AA6BFY 13P841 SRP183616.7536 "18 "€843.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT SRP12241 Srp silikonilämmityspeite 12 x 24
€355.16 / yksikkö