Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT SRP18181 Srp silikonilämpöpeitto 18 x 18 | AA6BFX 13P840

BRISKHEAT SRP18181 Srp silikonilämmityspeite 18 x 18

Varastossa
Tuote: AA6BFX Malli: SRP18181Ristiviite: 13P840

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€482.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonilämmityshuopa
Ampeeria3.38
ohjainEi sisälly
Pituus18 "
Maks. Lämpötila450-astetta F
Temp. alue( -) 60 - (+) 450 F
Jännite120
Teho405
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0845
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8516790000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusLeveysHinta
BRISKHEAT SRP06121 Srp silikonilämmityspeitto 6 x 12 | AA6BFQ 13P834 SRP061210.512 "6"€149.91
BRISKHEAT SRP06241 Srp silikonilämmityspeitto 6 x 24 | AA6BFR 13P835 SRP062411.524 "6"€226.08
BRISKHEAT SRP06361 Srp silikonilämmityspeitto 6 x 36 | AA6BFT 13P836 SRP063612.2536 "6"€340.75
BRISKHEAT SRP12121 Srp silikonilämmityspeitto 12 x 12 | AA6BFU 13P837 SRP121211.512 "12 "€226.08
BRISKHEAT SRP12241 Srp Silikonilämmityshuopa 12 x 24 | AA6BFV 13P838 SRP12241324 "12 "€370.55
BRISKHEAT SRP12361 Srp silikonilämmityshuopa 12 x 36 | AA6BFW 13P839 SRP123614.536 "12 "€639.83
BRISKHEAT SRP18361 Srp silikonilämmityspeitto 18 x 36 | AA6BFY 13P841 SRP183616.7536 "18 "€931.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT SRP18181 Srp silikonilämmityspeite 18 x 18
€482.21 / yksikkö