BRISKHEAT SRP12361 Srp silikonilämmityshuopa 12 x 36 | AA6BFW 13P839

BRISKHEAT SRP12361 Srp silikonilämmityspeite 12 x 36

Varastossa
Tuote: AA6BFW Malli: SRP12361Ristiviite: 13P839

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€639.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonilämmityshuopa
Ampeeria4.5
ohjainEi sisälly
Pituus36 "
Maks. Lämpötila450-astetta F
Temp. alue( -) 60 - (+) 450 F
Jännite120
Teho540
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi8516790000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusLeveysHinta
BRISKHEAT SRP06121 Srp silikonilämmityspeitto 6 x 12 | AA6BFQ 13P834 SRP061210.512 "6"€149.91
BRISKHEAT SRP06241 Srp silikonilämmityspeitto 6 x 24 | AA6BFR 13P835 SRP062411.524 "6"€226.08
BRISKHEAT SRP06361 Srp silikonilämmityspeitto 6 x 36 | AA6BFT 13P836 SRP063612.2536 "6"€340.75
BRISKHEAT SRP12121 Srp silikonilämmityspeitto 12 x 12 | AA6BFU 13P837 SRP121211.512 "12 "€226.08
BRISKHEAT SRP12241 Srp Silikonilämmityshuopa 12 x 24 | AA6BFV 13P838 SRP12241324 "12 "€370.55
BRISKHEAT SRP18181 Srp silikonilämpöpeitto 18 x 18 | AA6BFX 13P840 SRP181813.3818 "18 "€482.21
BRISKHEAT SRP18361 Srp silikonilämmityspeitto 18 x 36 | AA6BFY 13P841 SRP183616.7536 "18 "€931.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT SRP12361 Srp silikonilämmityspeite 12 x 36
€639.83 / yksikkö