Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT HWC1240 Heatin-johto 12.5A | AG9QTJ 21TW35

BRISKHEAT HWC1240 lämpöjohto 12.5A

Varastossa
Tuote: AG9QTJ Malli: HWC1240Ristiviite: 21TW35

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitysjohto
Ampeeria12.5
ohjainEi
Pituus24ft.
Maks. Lämpötila1400-astetta F
Temp. alue0 astetta 760 astetta
Jännite120
Teho1500
Leveys0.187 "DIA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusJänniteHinta
BRISKHEAT HWC1040 Heatin-johto 2.21A | AG9QTE 21TW31 HWC10402.214ft.120€165.40
BRISKHEAT HWC1060 Heatin -johto 2.95A | AG9QTF 21TW32 HWC10602.956"120€183.42
BRISKHEAT HWC1120 Heatin -johto 6.25A | AG9QTG 21TW33 HWC11206.2512ft.120€227.13
BRISKHEAT HWC1180 -lämmitysjohto 8.33A | AG9QTH 21TW34 HWC11808.3318ft.120€259.43
BRISKHEAT HWC2120 Heatin-johto 3.125A | AG9QTK 21TW36 HWC21203.12512ft.240€224.87
BRISKHEAT HWC2180 Heatin-johto 4.16A | AG9QTL 21TW37 HWC21804.1618ft.240€260.31
BRISKHEAT HWC2240 Heatin-johto 6.25A | AG9QTM 21TW38 HWC22406.2524ft.240€301.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT HWC1240 lämpöjohto 12.5A
€301.67 / yksikkö