Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT HTC451003 HTC-lämmitysjohdot 144 120v 260 W | AA6BFD 13P823

BRISKHEAT HTC451003 Htc lämmitysjohdot 144 120v 260 wattia

Varastossa
Tuote: AA6BFD Malli: HTC451003Ristiviite: 13P823

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitysjohto
Ampeeria2.17
ohjainEi sisälly
Pituus12ft.
Maks. Lämpötila900-astetta F
Temp. alueOhjain riippuvainen
Jännite120
Teho260
Leveys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusHinta
BRISKHEAT HTC451001 HTC-lämmitysjohdot 36v 120 wattia AA64BFB 6P13 HTC4510010.533ft.€107.77
BRISKHEAT HTC451002 HTC-lämmitysjohdot 72 V 120 W | AA125BFC 6P13 HTC4510021.046"€126.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT HTC451003 Htc lämmitysjohdot 144 120v 260 wattia
€159.47 / yksikkö