Kiinteä BRANSON 100-410-178 -alusta käytettäväksi 5-1 / 2 gallonan yksikön kanssa AC9WBJ 3KWP7

BRANSON 100-410-178 kiinteä alusta käytettäväksi 5-1/2 gallonan yksikön kanssa

Varastossa
Tuote: AC9WBJ Malli: 100-410-178Ristiviite: 3KWP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€315.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä lokero
Sisäkorkeus6"
Sisäpituus17.5 "
Sisäleveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)56.52
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysHinta
Kiinteä BRANSON 100-410-172 -alusta käytettäväksi 3/4 gallonan yksikön kanssa AC9WAN 3KWJ1 100-410-1723"7.5 "3.5 "€169.17
Kiinteä BRANSON 100-410-174 -alusta käytettäväksi 1-1 / 2 gallonan yksikön kanssa AC9WAX 3KWK7 100-410-1743.75 "9"5"€190.16
BRANSON 100-410-170 Kiinteä alusta, 8 tuumaa pituus x 6 tuumaa leveys x 8 tuumaa korkeus | AG9HLP 20KN62 100-410-1708"8"6"€161.53
BRANSON 100-410-176 kiinteä lokero 15 tuuman pituus x 15 tuuman leveys x 20 tuuman korkeus | AG9HLQ 20KN63 100-410-1766"11 1 / 5 "9"€228.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON 100-410-178 kiinteä alusta käytettäväksi 5-1/2 gallonan yksikön kanssa
€315.59 / yksikkö