Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRANSON 100-410-170 Kiinteä alusta, 8 tuumaa pituus x 6 tuumaa leveys x 8 tuumaa korkeus | AG9HLP 20KN62

BRANSON 100-410-170 kiinteä alusta, pituus 8 tuumaa x 6 tuumaa leveys x 8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AG9HLP Malli: 100-410-170Ristiviite: 20KN62
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
€161.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä lokero
Tapausmäärä1
Sisäkorkeus8"
Sisäpituus8"
Sisäleveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysHinta
Kiinteä BRANSON 100-410-172 -alusta käytettäväksi 3/4 gallonan yksikön kanssa AC9WAN 3KWJ1 100-410-1723"7.5 "3.5 "€169.17
Kiinteä BRANSON 100-410-174 -alusta käytettäväksi 1-1 / 2 gallonan yksikön kanssa AC9WAX 3KWK7 100-410-1743.75 "9"5"€190.16
Kiinteä BRANSON 100-410-178 -alusta käytettäväksi 5-1 / 2 gallonan yksikön kanssa AC9WBJ 3KWP7 100-410-1786"17.5 "10 "€315.59
BRANSON 100-410-176 kiinteä lokero 15 tuuman pituus x 15 tuuman leveys x 20 tuuman korkeus | AG9HLQ 20KN63 100-410-1766"11 1 / 5 "9"€228.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON 100-410-170 kiinteä alusta, pituus 8 tuumaa x 6 tuumaa leveys x 8 tuumaa korkeus
€161.53 / yksikkö