Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PWM-PK-3 10 / kirjakaapelimerkit | AD2RJN 3TP20

BRADY PWM-PK-3 10/kirja Johdinmerkki

Varastossa
Tuote: AD2RJN Malli: PWM-PK-3Ristiviite: 3TP20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtomerkkikirja
TaustaväriValkoinen
VäriMustaa valkoisella
Tarran korkeusVaihtelee kirjan sisällä
TarratyyppiJohdin
Tarran leveysVaihtelee kirjan sisällä
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItse liimautuva
Merkinnät korttia kohden10
MateriaaliVinyyli kangas
Etikettien määrä450
Temp. alue-40 astetta F - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY PWM-LC-3 10 / kirjakaapelimerkit | AD2RJK 3TP17 PWM-LC-35 korttia, kukin 2 legendasta€62.72
BRADY PWM-PK-1 10 / kirjakaapelimerkintä | AD2RJL 3TP18 PWM-PK-145€56.20
BRADY PWM-PK-2 10 / kirjakaapelimerkintä | AD2RJM 3TP19 PWM-PK-210€60.24
BRADY PWM-PK-8 10 / kirjakaapelimerkit | AD2RJP 3TP21 PWM-PK-8(6) 1-15, (4) 16-90, (2) A - Z, +, -, /, 0€64.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PWM-PK-3 10/kirja Johdinmerkki
€55.94 / yksikkö