BRADY PD241E hiusverkkoannostelija Arcylic White | AD2CLM 3MTZ3

BRADY PD241E Hiusverkkoannostelija Arcylic White

Varastossa
Tuote: AD2CLM Malli: PD241ERistiviite: 3MTZ3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€318.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiusverkko-annostelija
VäriValkoinen
Syvyys15.375 "
Korkeus11.5 "
MateriaaliArcylic
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.438
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
BRADY PD240E hiusverkkoannostelija Arcylic White | AD2CLL 3MTZ2 PD240E10 "7.5 "6"€267.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PD241E Hiusverkkoannostelija Arcylic White
€318.35 / yksikkö