Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PD240E hiusverkkoannostelija Arcylic White | AD2CLL 3MTZ2

BRADY PD240E Hiusverkkoannostelija Arcylic White

Varastossa
Tuote: AD2CLL Malli: PD240ERistiviite: 3MTZ2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€267.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiusverkko-annostelija
VäriValkoinen
Syvyys10 "
Korkeus7.5 "
MateriaaliArcylic
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.296
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
BRADY PD241E hiusverkkoannostelija Arcylic White | AD2CLM 3MTZ3 PD241E15.375 "11.5 "12 "€318.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PD240E Hiusverkkoannostelija Arcylic White
€267.79 / yksikkö