Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY LK041R-BLUE kannettava lukitussarja, täytetty venttiili 14 | AF4YZM 9RPT0

BRADY LK041R-BLUE kannettava lukitussarjan täytetty venttiili 14

Varastossa
Tuote: AF4YZM Malli: LK041R-BLUERistiviite: 9RPT0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lukkosarja
Case tyylikantolaukku
Värisininen
LukitusohjelmaVenttiilin lukitus
Komponenttien lukumäärä14
Mukana olevien riippulukoiden määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)11.05
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8301102000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (samankaltainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliVäriKomponenttien lukumääräHinta
BRADY 99676 Kannettava lukitussarja 6 Täytetty venttiili | AA7GZB 15Y553 99676-punainen6€301.28
BRADY 99677 kannettava lukkosarja täytetty venttiili 10 | AA7GZC 15Y554 99677-punainen10€373.29
BRADY 99678 Kannettava lukitussarja 10 Täytetty venttiili | AA7GZD 15Y555 99678-punainen10€107.61
BRADY 105958 Kannettava lukitussarja täytetty venttiilityökalulaatikko | AA7GZW 15Y573 105958-Musta13€530.84
BRADY 105959 kannettava lukkosarja täytetty venttiili 13 | AA7GZX 15Y574 105959-Musta13€42.72
BRADY 99679 kannettava lukkosarja 6 täytetty venttiili | AA7HAD 15Y581 99679-punainen6€482.63
BRADY 99680 kannettava lukkosarja 10 täytetty venttiili | AA7HAE 15Y582 99680-punainen10€192.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LK041R-BLUE kannettava lukitussarjan täytetty venttiili 14
€52.97 / yksikkö