BRADY 105959 kannettava lukkosarja täytetty venttiili 13 | AA7GZX 15Y574

BRADY 105959 Kannettava lukitussarjan täytetty venttiili 13

Varastossa
Tuote: AA7GZX Malli: 105959Ristiviite: 15Y574

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€42.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lukkosarja
Case tyyliTyökalulaatikko
VäriMusta
Mukana lukon rungon materiaaliTeräs
LukitusohjelmaVenttiilin lukitus
Komponenttien lukumäärä13
Mukana olevien riippulukoiden määrä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.49
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi8301104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (samankaltainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliVäriKomponenttien lukumääräHinta
BRADY 99676 Kannettava lukitussarja 6 Täytetty venttiili | AA7GZB 15Y553 99676-punainen6€301.28
BRADY 99677 kannettava lukkosarja täytetty venttiili 10 | AA7GZC 15Y554 99677-punainen10€528.37
BRADY 99678 Kannettava lukitussarja 10 Täytetty venttiili | AA7GZD 15Y555 99678-punainen10€107.61
BRADY 105958 Kannettava lukitussarja täytetty venttiilityökalulaatikko | AA7GZW 15Y573 105958-Musta13€530.84
BRADY 99679 kannettava lukkosarja 6 täytetty venttiili | AA7HAD 15Y581 99679-punainen6€482.63
BRADY 99680 kannettava lukkosarja 10 täytetty venttiili | AA7HAE 15Y582 99680-punainen10€288.91
BRADY 99320 Kannettava lukitussarja 10 venttiilin lukitus | AA7HAF 15Y583 99320-Harmaa6€453.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 105959 Kannettava lukitussarjan täytetty venttiili 13
€42.72 / yksikkö