Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY LG252M Group Lockout Box 10 Lukot Max keltainen | AE6JGW 5TB21

BRADY LG252M Group Lockout Box 10 Lukot Max keltainen

Varastossa
Tuote: AE6JGW Malli: LG252MRistiviite: 5TB21

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€191.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRyhmän lukituslaatikko
Laatikon materiaaliTeräs
VäriKeltainen
Syvyys3"
OvityyppiKirkas akryyli
Korkeus6"
Maks. Riippulukoiden lukumäärä10
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysOvityyppiKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräLeveysHinta
BRADY 105717 Ryhmän lukituslaatikko 34 Lukot Max Punainen | AA7GYD 15Y531 105717punainen10.5 "Lexan9"3415 "€326.75
BRADY 65699 Lukituslaatikko 13 Lukot Max Punainen | AA9GLE 1D677 65699punainen3.5 "Teräs6"139"€103.01
BRADY 105714 Ryhmän lukituslaatikko 7 Lukot Max Punainen | AD2GKC 3PDD7 105714punainen2.25 "Liukuva Lexan7"78"€202.86
BRADY 50938 Ryhmän lukituslaatikko 8 Lukot Max Punainen | AD2GKG 3PDE2 50938punainen5.5 "Saranoitu akryyli6"84"€118.55
BRADY 105716 Ryhmälukituslaatikko 50 Lukot Max Punainen | AD2GKH 3PDE3 105716punainen6"Lexan12.5 "507.5 "€156.54
BRADY 105715 Ryhmän lukituslaatikko 12 Lukot Max Punainen | AD2YNQ 3WPH3 105715punainen2.25 "Liukuva akryyli7"1216 "€251.27
BRADY GLOBOX -ryhmän lukituslaatikko 14 Lukot Max Punainen | AD3JGY 3ZM52 GLOBOXpunainen2.5 "Kirkas akryyli7.5 "1416 "€166.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LG252M Group Lockout Box 10 Lukot Max keltainen
€191.10 / yksikkö