Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 105716 Ryhmälukituslaatikko 50 Lukot Max Punainen | AD2GKH 3PDE3

BRADY 105716 Ryhmäsulkulaatikko 50 Lukot maks. punainen

Varastossa
Tuote: AD2GKH Malli: 105716Ristiviite: 3PDE3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRyhmän lukituslaatikko
Laatikon materiaaliTeräs
Väripunainen
Syvyys6"
OvityyppiLexan
Korkeus12.5 "
Maks. Riippulukoiden lukumäärä50
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avainkoukkujen määrä (17)
    • Seinäasennus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysOvityyppiKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräLeveysHinta
BRADY 105717 Ryhmän lukituslaatikko 34 Lukot Max Punainen | AA7GYD 15Y531 105717punainen10.5 "Lexan9"3415 "€326.75
BRADY 65699 Lukituslaatikko 13 Lukot Max Punainen | AA9GLE 1D677 65699punainen3.5 "Teräs6"139"€103.01
BRADY 105714 Ryhmän lukituslaatikko 7 Lukot Max Punainen | AD2GKC 3PDD7 105714punainen2.25 "Liukuva Lexan7"78"€202.86
BRADY 50938 Ryhmän lukituslaatikko 8 Lukot Max Punainen | AD2GKG 3PDE2 50938punainen5.5 "Saranoitu akryyli6"84"€118.55
BRADY 105715 Ryhmän lukituslaatikko 12 Lukot Max Punainen | AD2YNQ 3WPH3 105715punainen2.25 "Liukuva akryyli7"1216 "€251.27
BRADY GLOBOX -ryhmän lukituslaatikko 14 Lukot Max Punainen | AD3JGY 3ZM52 GLOBOXpunainen2.5 "Kirkas akryyli7.5 "1416 "€166.38
BRADY 50937 Ryhmän lukituslaatikko 16 Lukot Max Punainen | AE6JCN 5TA68 50937punainen4.25 "Kirkas akryyli7.5 "168.5 "€140.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 105716 Ryhmäsulkulaatikko 50 Lukot maks. punainen
€156.54 / yksikkö