BRADY 105717 Ryhmän lukituslaatikko 34 Lukot Max Punainen | AA7GYD 15Y531

BRADY 105717 Ryhmäsulkulaatikko 34 Lukot maks. punainen

Varastossa
Tuote: AA7GYD Malli: 105717Ristiviite: 15Y531

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€326.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRyhmän lukituslaatikko
Laatikon materiaaliRaskas teräs
Väripunainen
Syvyys10.5 "
OvityyppiLexan
Korkeus9"
Maks. Riippulukoiden lukumäärä34
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0525
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi7323995060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysOvityyppiKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräLeveysHinta
BRADY 65699 Lukituslaatikko 13 Lukot Max Punainen | AA9GLE 1D677 65699punainen3.5 "Teräs6"139"€103.01
BRADY 105714 Ryhmän lukituslaatikko 7 Lukot Max Punainen | AD2GKC 3PDD7 105714punainen2.25 "Liukuva Lexan7"78"€202.86
BRADY 50938 Ryhmän lukituslaatikko 8 Lukot Max Punainen | AD2GKG 3PDE2 50938punainen5.5 "Saranoitu akryyli6"84"€118.55
BRADY 105716 Ryhmälukituslaatikko 50 Lukot Max Punainen | AD2GKH 3PDE3 105716punainen6"Lexan12.5 "507.5 "€156.54
BRADY 105715 Ryhmän lukituslaatikko 12 Lukot Max Punainen | AD2YNQ 3WPH3 105715punainen2.25 "Liukuva akryyli7"1216 "€251.27
BRADY GLOBOX -ryhmän lukituslaatikko 14 Lukot Max Punainen | AD3JGY 3ZM52 GLOBOXpunainen2.5 "Kirkas akryyli7.5 "1416 "€166.38
BRADY 50937 Ryhmän lukituslaatikko 16 Lukot Max Punainen | AE6JCN 5TA68 50937punainen4.25 "Kirkas akryyli7.5 "168.5 "€140.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 105717 Ryhmäsulkulaatikko 34 Lukot maks. punainen
€326.75 / yksikkö