Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 50938 Ryhmän lukituslaatikko 8 Lukot Max Punainen | AD2GKG 3PDE2

BRADY 50938 Ryhmäsulkulaatikko 8 Lukot maks. punainen

Varastossa
Tuote: AD2GKG Malli: 50938Ristiviite: 3PDE2

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€118.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRyhmän lukituslaatikko
Laatikon materiaaliMuovi
Väripunainen
Syvyys5.5 "
OvityyppiSaranoitu akryyli
Korkeus6"
Maks. Riippulukoiden lukumäärä8
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avainkoukkujen määrä (6)
    • Seinäasennus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysOvityyppiKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräLeveysHinta
BRADY 105717 Ryhmän lukituslaatikko 34 Lukot Max Punainen | AA7GYD 15Y531 105717punainen10.5 "Lexan9"3415 "€363.05
BRADY 65699 Lukituslaatikko 13 Lukot Max Punainen | AA9GLE 1D677 65699punainen3.5 "Teräs6"139"€100.63
BRADY 105714 Ryhmän lukituslaatikko 7 Lukot Max Punainen | AD2GKC 3PDD7 105714punainen2.25 "Liukuva Lexan7"78"€194.70
BRADY 105716 Ryhmälukituslaatikko 50 Lukot Max Punainen | AD2GKH 3PDE3 105716punainen6"Lexan12.5 "507.5 "€156.54
BRADY 105715 Ryhmän lukituslaatikko 12 Lukot Max Punainen | AD2YNQ 3WPH3 105715punainen2.25 "Liukuva akryyli7"1216 "€236.59
BRADY GLOBOX -ryhmän lukituslaatikko 14 Lukot Max Punainen | AD3JGY 3ZM52 GLOBOXpunainen2.5 "Kirkas akryyli7.5 "1416 "€166.38
BRADY 50937 Ryhmän lukituslaatikko 16 Lukot Max Punainen | AE6JCN 5TA68 50937punainen4.25 "Kirkas akryyli7.5 "168.5 "€140.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 50938 Ryhmäsulkulaatikko 8 Lukot maks. punainen
€118.55 / yksikkö