Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 105714 Ryhmän lukituslaatikko 7 Lukot Max Punainen | AD2GKC 3PDD7

BRADY 105714 Ryhmäsulkulaatikko 7 Lukot maks. punainen

Varastossa
Tuote: AD2GKC Malli: 105714Ristiviite: 3PDD7

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€202.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRyhmän lukituslaatikko
Laatikon materiaaliTeräs
Väripunainen
Syvyys2.25 "
OvityyppiLiukuva Lexan
Korkeus7"
Maks. Riippulukoiden lukumäärä7
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.981
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avainkoukkujen määrä (7)
    • Seinäasennus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysOvityyppiKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräLeveysHinta
BRADY 105717 Ryhmän lukituslaatikko 34 Lukot Max Punainen | AA7GYD 15Y531 105717punainen10.5 "Lexan9"3415 "€326.75
BRADY 65699 Lukituslaatikko 13 Lukot Max Punainen | AA9GLE 1D677 65699punainen3.5 "Teräs6"139"€103.01
BRADY 50938 Ryhmän lukituslaatikko 8 Lukot Max Punainen | AD2GKG 3PDE2 50938punainen5.5 "Saranoitu akryyli6"84"€118.55
BRADY 105716 Ryhmälukituslaatikko 50 Lukot Max Punainen | AD2GKH 3PDE3 105716punainen6"Lexan12.5 "507.5 "€156.54
BRADY 105715 Ryhmän lukituslaatikko 12 Lukot Max Punainen | AD2YNQ 3WPH3 105715punainen2.25 "Liukuva akryyli7"1216 "€251.27
BRADY GLOBOX -ryhmän lukituslaatikko 14 Lukot Max Punainen | AD3JGY 3ZM52 GLOBOXpunainen2.5 "Kirkas akryyli7.5 "1416 "€166.38
BRADY 50937 Ryhmän lukituslaatikko 16 Lukot Max Punainen | AE6JCN 5TA68 50937punainen4.25 "Kirkas akryyli7.5 "168.5 "€140.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 105714 Ryhmäsulkulaatikko 7 Lukot maks. punainen
€202.86 / yksikkö