Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY GD01 Käsinekotelo, akryylikirkas, 5 tuuman korkeus AH6DMF 35XL97

BRADY GD01 Glove Dispenser akryylikirkas 5 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH6DMF Malli: GD01Ristiviite: 35XL97

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsine-annostelija
VäriPoista valinta
Syvyys4-7 / 64 "
Korkeus5"
Omistaa(1) Laatikko
MateriaaliAkryyli
AsennetaanSeinä tai työtaso
Leveys10 56 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9135
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)23.37
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusOmistaaLeveysHinta
BRADY GD02 hansikasannostelija Acyrlic 2 Box Es | AD4DCL 41F368 GD024.125 "10 "(2) Laatikot10.93 "€89.36
BRADY GD03 käsine-annostelija akryyli 3 laatikko Es | AD4DCM 41F369 GD034.125 "15 "(3) Laatikot10.93 "€112.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY GD01 Glove Dispenser akryylikirkas 5 tuuman korkeus
€58.81 / yksikkö