BRADY GD03 käsine-annostelija akryyli 3 laatikko Es | AD4DCM 41F369

BRADY GD03 Glove Dispenser Akryyli 3 Box Es

Varastossa
Tuote: AD4DCM Malli: GD03Ristiviite: 41F369

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsine-annostelija
VäriPoista valinta
Syvyys4.125 "
Korkeus15 "
Omistaa(3) Laatikot
MateriaaliAkryyli
AsennetaanSeinä tai työtaso
Leveys10.93 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)45.97
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusOmistaaLeveysHinta
BRADY GD02 hansikasannostelija Acyrlic 2 Box Es | AD4DCL 41F368 GD024.125 "10 "(2) Laatikot10.93 "€89.36
BRADY GD01 Käsinekotelo, akryylikirkas, 5 tuuman korkeus AH6DMF 35XL97 GD014-7 / 64 "5"(1) Laatikko10 56 / 64 "€58.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY GD03 Glove Dispenser Akryyli 3 Box Es
€112.93 / yksikkö