Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY EP1: n rajoitetun tilan sisäänpääsy sallii paperin | AF6ZVU 20RX96

BRADY EP1 rajoitetun tilan sisäänpääsy sallii paperin

Varastossa
Tuote: AF6ZVU Malli: EP1Ristiviite: 20RX96

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitetut avaruusluvat
VäriMusta / valkoinen
Korkeus11 "
MateriaaliPaperi
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi4911998000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 65936 Rajoitetun tilan sisäänpääsy sallii paperin PK25 | AF6ZVR 20RX94 65936€26.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY EP1 rajoitetun tilan sisäänpääsy sallii paperin
€14.87 / yksikkö