Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65936 Rajoitetun tilan sisäänpääsy sallii paperin PK25 | AF6ZVR 20RX94

BRADY 65936 Suljetun tilan pääsyluvat Paperi PK25

Varastossa
Tuote: AF6ZVR Malli: 65936Ristiviite: 20RX94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitetut avaruusluvat
VäriMusta / valkoinen
Korkeus11 "
MateriaaliPaperi
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4911998000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY EP1: n rajoitetun tilan sisäänpääsy sallii paperin | AF6ZVU 20RX96 EP1€14.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65936 Suljetun tilan pääsyluvat Paperi PK25
€26.03 / yksikkö