Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18107011 Akkulaturi 12vdc | AB3GMF 1TAT1

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107011 Akkulaturi 12vdc

Varastossa
Tuote: AB3GMF Malli: 18107011Ristiviite: 1TAT1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€290.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon akkulaturi
Korkeus2"
Tulojännite12 VDC
Pituus4"
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8504409550
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18108651 Akkulaturi 12vdc | AF2HQN 6UAW7 18108651---€180.78
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18108652 Akkulaturi 12vdc AF2HQP 6UAW8 18108652---€223.27
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18108653 Akkulaturi 12vdc | AF2HQQ 6UAW9 18108653---€307.60
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18107243 Ajoneuvon akkulaturi 12vdc AF7LHX 21XR87 181072435"8"8"€393.40
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18107250 Ajoneuvon akkulaturi 12vdc -johdin | AF7LHY 21XR88 181072505"8"8"€425.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107011 Akkulaturi 12vdc
€290.33 / yksikkö