BRADY 97207 Kyltti 8 jalkaa Komposiitti valkoinen | AE2THK 4ZH32

BRADY 97207 Kylttitolppa 8 jalkaa pitkä komposiitti valkoinen

Tuote: AE2THK Malli: 97207Ristiviite: 4ZH32
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€118.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltti
VäriValkoinen
Pituus8ft.
MateriaaliYhdistetty
ViestityyliU-kanava
Paino / Ft.0.3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)243.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7215905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 97208 Kyltti 8 jalkaa Komposiitti valkoinen | AE2THL 4ZH33 97208Valkoinen€139.02
Tarjouspyyntö
BRADY 97209 Kyltti 8 jalan pituus komposiitti vihreä | AE2THM 4ZH34 97209Vihreä€117.00
Tarjouspyyntö
BRADY 97210 Kyltti 8 jalan pituus komposiitti vihreä | AE2THN 4ZH35 97210Vihreä€136.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 97207 Kylttitolppa 8 jalkaa pitkä komposiitti valkoinen
€118.26 / yksikkö