BRADY 97210 Kyltti 8 jalan pituus komposiitti vihreä | AE2THN 4ZH35

BRADY 97210 Kylttitolppa 8 jalkaa pituus komposiittivihreä

Tuote: AE2THN Malli: 97210Ristiviite: 4ZH35
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€136.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltti
VäriVihreä
Pituus8ft.
MateriaaliYhdistetty
ViestityyliU-kanava
Paino / Ft.0.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.68
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)246.13
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 97207 Kyltti 8 jalkaa Komposiitti valkoinen | AE2THK 4ZH32 97207Valkoinen€118.26
Tarjouspyyntö
BRADY 97208 Kyltti 8 jalkaa Komposiitti valkoinen | AE2THL 4ZH33 97208Valkoinen€139.02
Tarjouspyyntö
BRADY 97209 Kyltti 8 jalan pituus komposiitti vihreä | AE2THM 4ZH34 97209Vihreä€117.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 97210 Kylttitolppa 8 jalkaa pituus komposiittivihreä
€136.24 / yksikkö