Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 95197 metallipallotiiviste - 100 kpl pakkaus | AA7HJY 15Y786

BRADY 95197 metallipallotiiviste - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HJY Malli: 95197Ristiviite: 15Y786

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallitiiviste
Murtolujuus125 lb
VäriHopea
painamista1 6 merkin rivi
Pituus7.5 "
MateriaaliMetalli
Numeroiden määrä6
Ensisijainen sovellusKuorma-auto, perävaunu, kontti
Vaijerin pituus8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 95197 metallipallotiiviste - 100 kpl pakkaus
€109.62 / yksikkö