Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCAT 6142 / XL Hitsauskäsineet Naudannahkahelmi / sininen Pk 12 | AF8FTT 25UN57

IRONCAT 6142/XL Hitsauskäsineet lehmännahkainen helmi/sininen Pk 12

Varastossa
Tuote: AF8FTT Malli: 6142/XLRistiviite: 25UN57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka
VäriHelmi / sininen
Läimäys4 "Gauntlet
Mansetin materiaaliHalkaistua lehmännahkaa
LeikkausGunn
Grade nahkaA
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Pituus12.5 "
Liner-materiaalivuoriton
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoXL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi
KäyttääHitsaus, hionta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)14.92
HS-koodi4203293010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCAT 6142/XL Hitsauskäsineet lehmännahkainen helmi/sininen Pk 12
€253.10 / yksikkö