Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 95073 Valkoinen rintanappi | AA7GVP 15Y470

BRADY 95073 Valkoinen merkkipidike

Varastossa
Tuote: AA7GVP Malli: 95073Ristiviite: 15Y470

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä merkin haltija
VäriValkoinen
MateriaaliKiinnitä raskaalla nailonkaapelilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.65
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 95075 Musta rintanappi | AA7GVL 15Y467 95075Musta€17.48
BRADY 95071 Sininen rintanappi | AA7GVM 15Y468 95071Bue€17.26
BRADY 95074 Harmaa rintanappi | AA7GVN 15Y469 95074Harmaa€16.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 95073 Valkoinen merkkipidike
€14.23 / yksikkö