Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH 1ST 12185-035 Viimeistelylohkon täyttöpakkaukset G2 180 G Pk 15 | AD4RJL 43Y080

FINISH 1ST 12185-035 Viimeistelylohkon täyttöaineet G2 180 G Pk 15

Varastossa
Tuote: AD4RJL Malli: 12185-035Ristiviite: 43Y080

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistelylohkojen täyttö mallille 43Y077
Hioma-aineStearattu alumiinioksidi
TaustamateriaaliKoukku ja silmukka
VäriHarmaa
LuokkaLoppu
sisu180
Pituus5.25 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuHinta
FINISH 1ST 12183-035 Viimeistelylohkon täyttöpakkaukset G2 120 gr. Pk 15 | AD4RJK 43Y079 12183-035120€8.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH 1ST 12185-035 Viimeistelylohkon täyttöaineet G2 180 G Pk 15
€7.74 / yksikkö