Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91287 Arrow Tape Musta / keltainen 4 tuuman leveys | AE9TFR 6M852

BRADY 91287 Arrow Tape Musta/keltainen 4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE9TFR Malli: 91287Ristiviite: 6M852

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuolinauha
VäriMusta / keltainen
Pituus90ft.
Merkinnät korttia kohden270
MateriaaliVinyyli
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 91424 Nuoliteippi musta/keltainen 1 tuuman leveys | AD9JJG 4T561 914241440Vinyyli1"€67.84
BRADY 91420 Arrow Tape Musta / keltainen 2 tuuman leveys | AD9JJJ 4T563 91420720Paineherkkä vinyyli2"€110.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91287 Arrow Tape Musta/keltainen 4 tuuman leveys
€253.10 / yksikkö